Krycí deska Pro dílenské vozíky M5/6/7/8/9
Krycí deska pro dílenské vozíky M5/6/7/8/9
DESKA 621 X 404 X 20 MM
Obj. č.
0962611004
EAN 4045727330920
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vyrobena z bukové překližky
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Délka | 621 mm |
Šířka | 404 mm |
Výška | 20 mm |
Materiál | Buk |