Krycí deska Typ DPAL
DIN 3015-2 DPAL ocel, pozinkovaná poniklovaná
COVPLT-DIN3015-2-DPAL-W3-SZ6S/4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitá velikost | 6S |
Jmenovitá hodnota podle normy DIN | 4 |
Délka (l3) | 115 mm |
Vzdálenost otvorů (horizontální) (e1) | 90 mm |
Šířka (l3) | 45 mm |
Tloušťka | 10 mm |
Průměr díry (D) | 14 mm |
DIN | 3015–2 |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZNNI |