Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Krycí úhelník OBX-3000 KR Pro 3D montážní prvky

Krycí úhelník OBX-3000 KR
PR-KRYTCZUHEL-OBJPA-OSX3000KR-TL-VN-MATT

Obj. č. 0687330031
EAN 4045727594117

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Držák krytu pro dekorativní adaptaci nosných prvků na závěsy OBX
Upozornění

Blokové a obklopné rámy musí být osazena držákem krytu.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Lze použít pro dveře DIN R a DIN L.


Menší spotřeba

Materiál

Ocel

Povrch

Poniklováno

Stupeň lesku

Matný

Směr DIN

DIN R/L

Vhodné pro

OBX 1067– 3D
OBX 2067– 3D

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Trn OBX 1067-3D Na dřevěné blokové rámy

PR-ULOZAHMEELE-OBJPA-OSX1067-PLOCZCEP

x 2 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Deska závěsu OBX 18-9277/160

OBJPA-(OSX-18-9277-160-STA)-TL-(VZ)

Uzavřený závěs z nerezové oceli s průměrem válečku 18 mm pro dveře se zapuštěným zavíráním
x 2 ks
Deska závěsu OBX 18-9277/160

OBJPA-(OSX-18-9277-160-STA)-TL-(NI)-MATT

Uzavřený závěs z nerezové oceli s průměrem válečku 18 mm pro dveře se zapuštěným zavíráním
x 2 ks
Deska závěsu OBX 18-9277/160

OBJPA-(OSX-18-9277-160-STA)-A2-MATT

Uzavřený závěs z nerezové oceli s průměrem válečku 18 mm pro dveře se zapuštěným zavíráním
x 2 ks
Objektový závěs OBX 18-9397/160

OBJPA-(OSX-18-9397-160-GFA)-TL-(VZ)

Uzavřený závěs z nerezové oceli s průměrem válečku 18 mm pro dveře s polodrážkou
x 2 ks
Objektový závěs OBX 18-9397/160

OBJPA-(OSX-18-9397-160-GFA)-TL-(NI)-MATT

Uzavřený závěs z nerezové oceli s průměrem válečku 18 mm pro dveře s polodrážkou
x 2 ks
Deska závěsu OBX 20-9277/160

OBJPA-(OSX-20-9277-160-STA)-A2-MATT

Závěs z lité nerezové oceli s průměrem válečku 20 mm pro tupé dveře
x 2 ks
Objektový závěs OBX 20-8277/120

OBJPA-(OSX-20-8277-120-STA-DF)-A2-MATT

Tupé dřevěné dveře s dvojitou drážkou
x 2 ks
Objektový závěs OBX 20-8277/160

OBJPA-(OSX-20-8277-160-STA-DF)-A2-MATT

Pro tup. dveře s dvojitým spojem
x 2 ks
Objektový závěs OBX 20-9397/120

OBJPA-(OSX-20-9397-120-GFA)-A2-MATT

Na dveře s polodrážkou
x 2 ks
Objektový závěs OBX 20-9397/120

OBJPA-(OSX-20-9397-120-GFA-FD)-A2-MATT

Pro dveře s polodrážkou s těsněním na spáru křídla
x 2 ks
Objektový závěs OBX 20-9397/160

OBJPA-(OSX-20-9397-160-GFA-FD)-A2-MATT

Pro dveře s polodrážkou s těsněním na spáru křídla
x 2 ks
Dveřní závěs OBX 20-9587/120

OBJPA-(OSX-20-9587-120-GFA-FS)-A2-MATT

Pro tupé dveře s polodrážkou
x 2 ks
Objektový závěs OBX 20-9587/160

OBJPA-(OSX-20-9587-160-GFA-FS)-A2-MATT

Pro tupé dveře s polodrážkou
x 2 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace