Krytka pro šrouby s vybráním hlavy
Krytka pro vr. s vrt. otvorem v hlavě
KLB-(01743)-R8007-FAWNBROWN-D15/2,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
K zakrytí hlav vrutů s vrtaným otvorem v hlavě, např. vrutů ASSY nebo WÜPO (d = 2,5 mm) a kovové kotvy/hmoždinky k upevnění rámů (d = 3 mm).
![]() | |
Vnější průměr (d1) | 15 mm |
Průměr základny (d2) | 2,5 mm |
Vhodné pro barvu na dřevo | Dub tmavý |
Materiál | PE – polyetylen |
Barva | Světle žlutohnědá RAL 8007 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)