Krytka pro šrouby s vybráním hlavy
Krytka pro vr. s vrt. otvorem v hlavě
KLB-(0903)-R1017-SAFFRONYELLOW-D18
Obj. č. 05901576
EAN 4011231494199
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
K zakrytí hlav vrutů s vrtaným otvorem v hlavě, např. vrutů ASSY nebo WÜPO (d = 2,5 mm) a kovové kotvy/hmoždinky k upevnění rámů (d = 3 mm).
![]() | |
Vnější průměr (d1) | 18 mm |
Průměr základny (d2) | 3 mm |
Vhodné pro barvu na dřevo | Třešeň |
Materiál | PE – polyetylen |
Barva | Žlutá šafránová RAL 1017 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)