Krytka pro šrouby s vybráním hlavy
Krytka pro vr. s vrt. otvorem v hlavě
KLB-(01743)-R1017-SAFFRONYELLOW-D12/2,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
K zakrytí hlav vrutů s vrtaným otvorem v hlavě, např. vrutů ASSY nebo WÜPO (d = 2,5 mm) a kovové kotvy/hmoždinky k upevnění rámů (d = 3 mm).
Vnější průměr (d1) | 12 mm |
Průměr základny (d2) | 2,5 mm |
Vhodné pro barvu na dřevo | Třešeň |
Materiál | PE – polyetylen |
Barva | Žlutá šafránová RAL 1017 |
Vyhovuje RoHS | Ano |