Krytky maznic GPN 985 B Polyetylen (PE-LLD), s jazýčkem
Ochranná krytka GPN 985 B
KLB-CHR-GPN985/0200-B-YELLOW
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
K ochraně kuželových maznic v souladu s normou DIN EN 71412.
K označení mazacího místa a ochraně kuželové hlavice.
Vnější stěna je vroubkovaná pro lepší montáž a demontáž.
Tvar B s poutkem (ochrana proti ztrátě)
![]() | |
Vnější průměr (d1) | 12 mm |
Výška (h1) | 12 mm |
Délka třmenu (N) | 29 mm |
Jiná norma | GPN 985 |
Forma | B |
Materiál | LLDPE – lineární polyetylen s malou hustotou |
Barva | Žlutá |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 70 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 90 °C |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)