Kufr pro AKP 310-C Power/AKP 600-C Power
Kufr AKP 310-C Power/AKP 600-C Power
KUFR PRO AKP310-C/AKP600-C
Obj. č.
0955700551
EAN 4050642770775
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Délka | 690 mm |
Šířka | 445 mm |
Výška | 185 mm |
Materiál | Plast |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3350 g |