Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Kulaté tyče Jednostěnný systém bočnic Integra

Jednost. bočnice Integra k šroubov.
PR-KLPRL-ZBKRSYS-VNTLVLA-R9010-NL550MM
GRASS
INTEGRA

Obj. č. F084074813
EAN 9007181387808

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

K našroubování
  • Nastavitelný sklon přední strany

  • Stabilní trubky z hliníku

  • Práškový lak

  • Žádný příčník

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro přední nástavec s dřevěnou zadní stěnou

Jmenovitá délka

550 mm

Minimální instalační hloubka

550 mm

Barva

Bílá RAL 9010

Materiál

ALU

Konstrukce

Baleno vpárech

Typ sestavení

Šroubovací

Povrch

S práškovým nástřikem

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace