Kulatý kabel FLRYY pro vozidla S opláštěním z PVC
Vehicle cable FLRYY, round cable
KABEL FLRYY-ČERNÝ 13X1,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Flexibilní a vysoce odolný vůči oleji, vlhkosti a mechanickému namáhání
- Skládá se z vícevláknových a vícejádrových kabelů pro širokou škálu nízkonapěťových aplikací
- Jmenovité napětí: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
- Neobsahuje silikon, kadmium a olovo
- Prodává se po metrech
Podle normy DIN/ISO 6722
Pro nízkonapěťové aplikace v přívěsech, tahačích a dalších podobných vozidlech.
Jmenovitý průřez kabelu | 13 x 1,5 mm² |
Barva | Modrá, Bílá, Hnědá, Žlutá, Šedá, Zelená, Oranžová, Červená, Černá, Fialová, Galinitová šedá, Červenobílá, Modrá/bílá, Žlutá/bílá |
Vnější průměr | 13.0 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 70 °C |
Datové listy (0)
Certifikáty/
Dokumenty