Kulatý frézovací vrták S kuličkovým ložiskem
Konkávní fréza na dřevo s kuličkovým ložiskem
FRÉZA PRO VYDUTÍ S LOŽ.25.5MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká stabilita a soustřednost, přesné obrysy a dlouhá životnost
Vyrobeno z oceli nejvyšší kvality a trvanlivého karbidu
Bezpečná a bezproblémová práce
Díky vysokopevnostním pájeným spojům na karbidových břitech
Bezpečné skladování fréz
Skladování v dodaném opakovaně použitelném obalu
Kuličkové ložisko
Průměr 12,7 mm
Vhodné pro ruční frézy
![]() | |
Průměr (D) | 25.5 mm |
Délka (L) | 54 mm |
Užitečná délka (NL) | 12.7 mm |
Poloměr (R) | 6.35 mm |
Průměr stopky (d) | 8 mm |
Materiál břitu | Slinutý karbid (HM) |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!