Kulatý páskovaný hřebík 16° S hladkým dříkem
Nelegovaná ocel, hladký dřík 16°
HŘB-ZÁS-(SMOTH-SHFT)-2,8X60
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodný pro DSN 4590, obj. č. 0703 558 0
Hřebíky dle normy DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)
Zařízení interiéru, montáž nástěnných prvků, obklady, výroba palet a beden, oplocení, výstavba z prefabrikátů
Jmenovitý průměr (d1) | 2.8 mm |
Délka (l1) | 60 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6.6 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Hladký povrch |
Počet na paletu | 105000 ks |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)