Kulatý páskovaný hřebík 16° S prstencovým dříkem
Pozinkovaná ocel s prstencovým dříkem
HŘB-ZÁS-(RG-SHFT)-(A4K)-3,1X80
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodný pro DSN 4590, obj. č. 0703 558 0
Hřebíky dle normy DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)
Zařízení interiéru, montáž nástěnných prvků, obklady, výroba palet a beden, oplocení, výstavba z prefabrikátů
Jmenovitý průměr (d1) | 3.1 mm |
Délka (l1) | 80 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7.1 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Konstrukce | Drážkovaný |
Počet na paletu | 81000 ks |
Datové listy(X)