Kulatý páskovaný hřebík 16° S prstencovým dříkem a kulatou hlavou
Nerezová ocel A2, prstencový dřík, plochá hlava
HŘB-ZÁS-RAISHD-(RG-SHFT)-A2-2,5X50

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodný pro DSN 4590, obj. č. 0703 558 0
Hřebíky dle normy DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)
Zařízení interiéru, montáž nástěnných prvků, obklady, výroba palet a beden, oplocení, výstavba z prefabrikátů
Jmenovitý průměr (d1) | 2.5 mm |
Délka (l1) | 50 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6.3 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Drážkovaný |
Počet na paletu | 100800 ks |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)