Kulatý páskovaný hřebík 16° S prstencovým dříkem a kulatou hlavou
Nerezová ocel A2, prstencový dřík, plochá hlava
HŘEBÍK NEREZ A2 2.8X65 DIN 1052
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodný pro DSN 4590, obj. č. 0703 558 0
Hřebíky dle normy DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)
Datové listy(X)
Zařízení interiéru, montáž nástěnných prvků, obklady, výroba palet a beden, oplocení, výstavba z prefabrikátů
Jmenovitý průměr (d1) | 2.8 mm |
Délka (l1) | 65 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6.6 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Drážkovaný |
Počet na paletu | 90000 ks |
Vyhovuje RoHS | Ano |