Kuličkové vodítko, plnovýsuv police, 55 kg
Kuličkový výsuv pro police
VNEZG-VA-TABLOV-60KG-NL380MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nosný úhelník vpředu a vzadu
Jednoduchá montáž police
Integrovaný zámek:
- Vodítko se po vytažení automaticky zacvakne
- Odemyká se pouhým zatlačením
Vynikající boční stabilní posuv
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Police a lišty korpusu zajištěné pomocí ASSY, průměr 4,5 mm.
![]() | |
Jmenovitá délka | 380 mm |
Dráha výsuvu (AW) | 380 mm |
Povolené zatížení při 100 000 cyklech | 55 kg |
Min. teplotní podmínky | 10 °C |
Max. teplotní podmínky | 40 °C |
Délka lišty korpusu (LK) | 280 mm |
Délka lišty zásuvky (LS) | 377 mm |
Vzdálenost upevňovacích otvorů v liště korpusu (otvor 1 – otvor 2) | 64 mm |
Vzdálenost upevňovacích otvorů v liště korpusu (otvor 1 – otvor 4) | 230 mm |
Materiál | Ocel |