Kuličkový plnovýsuv PRO-LINE
Kuličkový plnovýsuv, SD PRO-LINE
ORGASYS-(PTR-LNE)-VNEZG-PVA50SD-520X392
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zasouvací systém
Rychlá montáž i demontáž zásuvek
Montážní konzoly jsou namontované na zásuvce
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Pouze pro ocelové zásuvky
Položte zásuvku shora na výsuv. Zásuvka díky zasouvacímu systému zacvakne na správné místo.
Chcete-li zásuvku vyjmout, vytáhněte ji vzhůru a zdvihněte ji.
![]() | |
Minimální instalační hloubka | 520 mm |
Vhodné pro světlou šířku korpusu | 392 mm |
Povolené zatížení | 50 kg |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZN |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!