Lišta s kuličkovými ložisky, zcela vysouvatelné 70 kg
Držák pos. čepu s úplným vys. kul. ložiska. 70 kg
VNEZG-VA-KOL-70KG-750MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadný přístup ke všemu uvnitř
45 mm přesah
Zůstává zavřená
Vynikající boční stabilní posuv
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Montáž lišty korpusu pomocí Euro-vrutu.
Jmenovitá délka | 750 mm |
Dráha výsuvu (AW) | 800 mm |
Povolené zatížení při 100 000 cyklech | 70 kg |
Min. teplotní podmínky | 10 °C |
Max. teplotní podmínky | 40 °C |
Délka lišty korpusu (LK) | 750 mm |
Délka lišty zásuvky (LS) | 750 mm |
Vzdálenost upevňovacích otvorů v liště korpusu (otvor 1 – otvor 2) | 384 mm |
Materiál | Ocel |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!