Kuželová maznice Zahnutý tvar 45°, DIN 71412 tvar B, pozinkovaná ocel
DIN 71412, pozink. ocel, 45°, tvar B, čtverec
MAZNICE-DIN71412-H2-(A3F)-M6X1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kuželový vnější závit, samosvorný
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Forma | B, H2, Hranol |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M6 x 1 |
Jmenovitý průměr (d1) | 6 mm |
Délka (l1) | 20 mm |
Délka závitu (metrický závit) (lg) | 5,5 mm |
Šířka klíče (s1) | 9 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ závitu | M |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!