Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kuželová maznice Zahnutý tvar 45°, DIN 71412 tvar B, pozinkovaná ocel

DIN 71412, pozink. ocel, 45°, tvar B, čtverec
MAZNICE-DIN71412-H2-(A3F)-M8X1

Obj. č. 098651

EAN 4011231917858

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kuželová maznice Zahnutý tvar 45°, DIN 71412 tvar B, pozinkovaná ocel

Obj. č. 098651
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
Kuželový vnější závit, samosvorný

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

B, H2, Hranol

Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1)

M8 x 1

Jmenovitý průměr (d1)

8 mm

Délka (l1)

20 mm

Délka závitu (metrický závit) (lg)

5,5 mm

Šířka klíče (s1)

9 mm

Normy

DIN 71412

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Typ závitu

M

Vyhovuje RoHS

Ano

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Šestihranné matice, vysoký profil DIN 1587, ocel, třída pevnosti 6, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

MA-KLB-6HR-DIN1587-A-WS7-(A2K)-M4