Kuželová maznice Zahnutý tvar 90° DIN 71412 tvar C, pozinkovaná ocel
DIN 71412, pozinkovaná ocel 90°, tvar C, čtverec
MAZNICE-DIN71412-H3-(A2K)-M10X1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S hrubým závitem
![]() | |
Forma | C, H3, Hranol |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M10 x 1 |
Jmenovitý průměr (d1) | 10 mm |
Délka (l1) | 18 mm |
Délka závitu (metrický závit) (lg) | 5.5 mm |
Šířka klíče (s1) | 11 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ závitu | M |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)