Kuželová maznice, tvar A, přímá DIN 71412, pozinkovaná ocel, tvar A
DIN 71412, pozinkovaná ocel, tvar A, šestihran
MAZNICE-DIN71412-H1-(A3F)-M10X1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kuželový vnější závit, samosvorný
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Forma | A, H1, Šestihranný průřez |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M10 x 1 |
Jmenovitý průměr (d1) | 10 mm |
Délka (l1) | 15 mm |
Délka závitu (metrický závit) (lg) | 5,5 mm |
Šířka klíče (s1) | 11 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ závitu | M |
Vyhovuje RoHS | Ano |