Kuželový kolík ISO 2339 A1 nerezová ocel A1, typ B, soustružená
ISO 2339 nerezová ocel A1, typ B, soustružená
KLK-KUŽ-ISO2339-A1-B-4X30
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 4 mm |
Délka (l1) | 30 mm |
Normy | ISO 2339 |
Materiál | Nerezová ocel A1 |
Povrch | Základní |
Forma | B |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)