Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kuželový vrták do plechu HSS SMART STEP

Kuželový vrták do plechu HSS SMART STEP
LOUP. VRTÁK SMARTSTEP HSS VEL1. D3-14MM

Obj. č. 0694456014

EAN 4065746557603

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kuželový vrták do plechu HSS SMART STEP

Obj. č. 0694456014
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
Kuželový vrták do plechu s jedinečnou technologií SMART STEP a spirálovou drážkou pro extrémně rychlé, pohodlné a přesné použití ve všech běžných materiálech o tloušťce materiálu až 4 mm.

Technologie SMART STEP


  • Až 3x rychlejší bodové vrtání ve srovnání s konvenčními kuželovými vrtáky do plechu

  • Až o 50 % delší životnost ve srovnání s konvenčními kuželovými vrtáky do plechu

  • Vrtání s mnohem menší silou ve srovnání s konvenčními spirálovými vrtáky do plechu

  • Eliminuje předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu

  • Pohodlné plynulé vrtání nebo zvětšování existujících otvorů

  • Vrtání bez otřepů a bez deformace plechu

  • Přesné kruhové otvory


Hluboká spirálová drážka


Vynikající odvod třísek



Laserem vytvořená stupnice v drážce


Snadné odečítání průměru otvoru během vrtání



Dřík se 3 ploškami


  • Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce

  • Optimální přenos síly

  • Chrání sklíčidlo před poškozením

  • K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla


Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný



K dispozici výhradně od společnosti Würth

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Univerzální nástroj pro plynulé vrtání velkých otvorů do plechu.

  • Centrování, bodové vrtání, vyvrtávání a odjehlování plechů, trubek a profilů v jednom kroku; pro ruční vrtačky i stacionární zařízení.

  • Ideální pro použití v elektrotechnice, instalatérských a topných systémech, automobilových dílnách, strojírenství či při výrobě rozvaděčů, nádob a zařízení.
Návod
  • Nutno zajistit dostatečné množství chladicí kapaliny / maziva.

  • Dodržujte údaje v tabulce rychlosti otáčení

  • Během vyvrtávání netlačte. Kuželový vrták do plechu se automaticky zasune do plechu.

Velikost

1

Min./max. průměr vrtáku

3-14 mm

Délka

59 mm

Průměr stopky

6 mm

Řezný materiál

HSS

Tvar dříku

3-plošný dřík

Povrch

Bez povlaku

Klíč
vc = řezná rychlost [m/min]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Řezné hodnoty
Pro prům. 40,0-61,0
Označení materiálu Pevnost v tahu vc n
Prům. 40,0-61,0
Obj. č.
Řezání závitů (1. stupeň vrtání) do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 15 110 80
Nelegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 15 110 80
≤900 N/mm² 11 85 55
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 15 110 80
≤900 N/mm² 11 85 55
Legované kalené a temperované oceli ≤1 300 N/mm² 9 70 45
Nitridované oceli ≤1 300 N/mm² 9 70 45
Nástrojové oceli ≤1 300 N/mm² 9 70 45
Rychlořezné oceli ≤1 300 N/mm² 9 70 45
Lité kovy
Litina ≤ 350 HB 15 110 80
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB 12 90 60
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² 18 140 90
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 17 140 90
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² 17 140 90
Mosaz s krátkou třískou ≤850 N/mm² 18 140 90
Mosaz s dlouhou třískou ≤850 N/mm² 17 140 90
Plast
Plasty, tvrditelné teplem 26 200 130
Plasty, termoplasty 24 190 125
Řezné hodnoty
Pro průměr 24,0–40,0 a průměr 36,0–50,0
Označení materiálu Pevnost v tahu vc n
Prům. 24,0-40,0
Obj. č.
Prům. 36,0-50,0
Obj. č.
Řezání závitů (1. stupeň vrtání) do Řezání závitů (1. stupeň vrtání) do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 15 200 120 130 100
Nelegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤900 N/mm² 11 140 85 95 70
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤900 N/mm² 11 140 85 95 70
Legované kalené a temperované oceli ≤1 300 N/mm² 9 120 75 80 60
Nitridované oceli ≤1 300 N/mm² 9 120 75 80 60
Nástrojové oceli ≤1 300 N/mm² 9 120 75 80 60
Rychlořezné oceli ≤1 300 N/mm² 9 120 75 80 60
Lité kovy
Litina ≤ 350 HB 15 200 120 130 100
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB 12 160 100 105 75
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² 18 250 150 150 110
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 17 250 150 150 110
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² 17 250 150 150 110
Mosaz s krátkou třískou ≤850 N/mm² 18 250 150 150 110
Mosaz s dlouhou třískou ≤850 N/mm² 17 250 150 150 110
Plast
Plasty, tvrditelné teplem 26 350 200 230 160
Plasty, termoplasty 24 350 200 220 150
Řezné hodnoty
Pro průměr 5,0–31,0 a průměr 16,0–30,5
Označení materiálu Pevnost v tahu vc n
Prům. 5,0-31,0
Obj. č.
Prům. 16,0-30,5
Obj. č.
Řezání závitů (1. stupeň vrtání) do Řezání závitů (1. stupeň vrtání) do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 15 950 150 290 150
Nelegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤900 N/mm² 11 700 110 200 110
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤900 N/mm² 11 700 110 200 110
Legované kalené a temperované oceli ≤1 300 N/mm² 9 550 100 180 100
Nitridované oceli ≤1 300 N/mm² 9 550 100 180 100
Nástrojové oceli ≤1 300 N/mm² 9 550 100 180 100
Rychlořezné oceli ≤1 300 N/mm² 9 550 100 180 100
Lité kovy
Litina ≤ 350 HB 15 950 150 290 150
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB 12 750 120 240 125
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² 18 1100 200 360 200
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 17 1100 200 360 200
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² 17 1100 200 360 200
Mosaz s krátkou třískou ≤850 N/mm² 18 1100 200 360 200
Mosaz s dlouhou třískou ≤850 N/mm² 17 1100 200 360 200
Plast
Plasty, tvrditelné teplem 26 1600 300 550 300
Plasty, termoplasty 24 1500 250 500 250
Řezné hodnoty
Pro průměr 3,0–14,0 a průměr 5,0–20,0
Označení materiálu Pevnost v tahu vc n
Prům. 3,0-14,0
Obj. č.
prům. 5,0–20,0
obj. č. a
Řezání závitů (1. stupeň vrtání) do Řezání závitů (1. stupeň vrtání) do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 15 1500 350 950 250
Nelegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Legované kalené a temperované oceli ≤1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Nitridované oceli ≤1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Nástrojové oceli ≤1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Rychlořezné oceli ≤1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Lité kovy
Litina ≤ 350 HB 15 1500 350 950 250
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB 12 1250 270 750 190
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Mosaz s krátkou třískou ≤850 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Mosaz s dlouhou třískou ≤850 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Plast
Plasty, tvrditelné teplem 26 2600 600 1600 400
Plasty, termoplasty 24 2500 550 1500 400
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace