Kuželový záhlubník nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4, šestihran pro vrtačky/šroubováky a tangenciální rázové utahováky
Kuž. záhlubník EU+ HSCo 90° 4 Flt NANOPROTECT hex
ZÁHLUBNÍK-HSCO-NANOPROTECT-6HR-D10,4M
Obj. č. 0694299104
EAN 4099618843938
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Maximální komfort díky inovativní geometrii řezných hran
- Čtyři řezné hrany (namísto běžných tří řezných hran) rozkládají sílu na více hran a umožňují tak hladší a přesnější zahloubení s menším úsilím a delší životností
- Patentovaná kombinace přímých a spirálových řezných hran zajišťuje méně průrazů, lepší vystředění a odvod třísek (díky rovným řezným hranám) a výrazně menší námahu a delší životnost (díky spirálovým řezným hranám)
Maximální životnost díky povlaku nanoProtect
- Výrazně delší životnost než běžné záhlubníky s povrchovou úpravou
Maximální přesnost díky extrémně nerovnoměrnému stoupání (EU+)
- Optimální kvalita povrchu: přesné kulaté záhlubníky bez vibrací
- Maximální hladkost
Maximální flexibilita při použití
- Lze spolehlivě používat téměř ve všech materiálech
- Lze používat v tangenciálních rázových utahovácích i v konvenčních vrtačkách/šroubovácích nebo sloupových vrtačkách
Krátké provedení
- Vysoká stabilita a zajímavá cena
1/4" šestihranná stopka, typ E
- Bezpečné upnutí a optimální přenos síly ve vrtacím sklíčidle
- Extrémně rychlá výměna nástroje v tangenciálním rázovém utahováku
K dispozici výhradně od společnosti WÜRTH
Balení produktu vyrobené ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelné
- Pro použití s 1/2palcovými rázovými šroubováky používejte pouze adaptér 0997148462. Důrazně doporučujeme nepoužívat žádný jiný adaptér, protože by mohlo dojít k poškození kuželových záhlubníků.
- Při použití s tangenciálním rázovým utahovákem je zahloubení podle normy DIN 74-1, které zajišťuje polohu hlavy šroubu v rovině s povrchem, možné pouze s průměrem záhlubníku 6,3 až 12,4 mm. Větší průměry záhlubníku jsou sice dokonale vhodné pro odhrotování vrtaného otvoru, ale neumožňují dostatečné zahloubení pro šrouby se zápustnou hlavou dle normy DIN 7991 při použití s tangenciálním rázovým utahovákem. Pro tuto aplikaci se doporučuje běžné použití s vrtačkou/šroubovákem!
- Důrazně doporučujeme použít chlazení pro mnohem delší životnost!
Datové listy(X)
- Ideální pro použití s tangenciálními rázovými utahováky
- Ideální pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, samostatně stojících a sloupových vrtačkách
- Univerzální použití téměř u všech materiálů, jako je nerezová ocel (např. V2A, V4A), teplovzdorné oceli nebo titan. I pro běžné použití v normální oceli o pevnosti do 1 400 N/mm² a dále v litině, hliníku, plastech, neželezných kovech a tvrdém i měkkém dřevu.
- Pro dosažení nejlepšího výsledku zahlubování se doporučují nízké otáčky – viz přehled řezných parametrů v informacích o produktu
- Zejména při použití u tangenciálních rázových utahováků jsou nízké otáčky prvního stupně nezbytné, aby nedocházelo k rázům a vzniku otlaků
![]() | |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Speciální slitina, Tvrdý a odolný materiál, Neželezný kov, Plast, Hliník |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Ø stopky (d1) | 10,4 mm |
Průměr stopky (d2) | 1/4 in |
Průměr špičky (d3) | 2,5 mm |
Délka (l1) | 38 mm |
Počet řezných hran (Z) | 4 ks |
Řezný materiál | HSCo |
Úhel zahloubení | 90 Stupňů |
Povrch | nanoProtect |
Tvar dříku | Šestihran, uchycení bitu, tvar E, DIN3126 |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost zahlubování (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita zahloubení (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Chování při zahlubování (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Hardox, Pružinové oceli, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (>10 % silikonu), Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty, Plasty, vyztužené aramidovým vláknem, Plasty, vyztužené uhlíkovým vláknem |
| Přiřazení kuželových záhlubníků k normám šroubů | ||
| Jmenovitý průměr kuželového záhlubníku d1 | pro šrouby se zápustnou hlavou | pro šrouby se zápustnou hlavou |
| DIN EN ISO 10642 (dříve DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (dříve DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!