Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kvalitní montážní páska

Montážní páska, Power
MONT.PASKA POWER TRANP.25MMX10M

Obj. č. 0894909025

EAN 4065746323833

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kvalitní montážní páska

Obj. č. 0894909025
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
Univerzální oboustranná, vysoce přilnavá páska pro náročné lepení uvnitř i venku. Spojuje a utěsňuje v jediném kroku.

Výjimečně vysoká a dlouhotrvající lepicí síla


Maximální nosnost na běžný metr:


  • 8 kg/šířka 25 mm

  • 6 kg/šířka 19 mm

  • 4 kg/šířka 12 mm


Umožňuje vytvářet neviditelné spoje


  • Optimální design bez rušivých otvorů, šroubů, nýtů atd.

  • Materiál není zeslaben vrtáním, nýtováním apod.


2-v-1: Spojuje a utěsňuje v jediném kroku.


  • Okamžité lepení bez pnutí

  • Zajišťuje tlumení vibrací a nárazů.

  • Zabraňuje tvorbě rzi


Velmi dobrá odolnost proti vlhkosti a UV záření pro možné použití venku nebo ve vlhkých místnostech.

Upozornění

Před použitím řešení pro lepení se prosím seznamte s příslušnými stavebními předpisy, které se mohou v různých oblastech lišit, a dodržujte je také při návrhu a samotném používání řešení. Doporučujeme, abyste při lepení nad úrovní hlavy (přes 1,80 m) vždy používali mechanické ochranné prostředky.

Účel použití
Základní tabulka materiálů pro transparentní montážní pásky
Montážní páska Power PLUSKvalitní montážní páska
0894905012
0894905019
0894905025
0894909008
0894909009
0894909025
Cihla (plocha řezu)

1

1

Protipožární cihla

2

2

Vápenopískové cihly

2

-
Buk

3

3

Smrk

3

2

Modřín

3

3

JinéSklo

4

4

Asfaltové podklady--
Silikon--
PlastPMMA

3

3

ABS

2

2

PC (polykarbonát)

3

3

PVC

2

2

Polyetylen (PE)--
Polypropylen (PP)--
Teflon (PTFE)--
EPDM--
1 = omezená adheze
2 = střední adheze
3 = dobrá adheze
4 = velmi dobrá adheze
5 = vynikající adheze
- = žádná adheze
KovHliník

5

4

Ocel

4

5

Dřevo a kámenBeton

5

4

Žula

4

4

Mramor

2

3

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Montážní pásky Power pro náročné aplikace se používají pro spojování podobných i různých materiálů, jako jsou nepovlakované kovy (např. ocel nebo hliník bez oxidační vrstvy), kompaktní a tvrdé dřevo*, sklo, vysoce energetické plasty (ABS, polykarbonát, PMMA, tvrdé PVC atd.). Vhodné pro hladké a texturované, dostatečně pevné povrchy. Ve srovnání s jinými spojovacími systémy se vyznačuje rychlou a efektivní zpracovatelností.



Nedoporučuje se používat na nízkoenergetických materiálech, jako například PE nebo PP, práškovém nástřiku, Teflonu® nebo těžko přilnavých površích, např. PA, pryži, silikonu, měkkém PVC, EPDM atd. Na lakovaných površích může být ovlivněna přilnavost.


*Pozor: při použití se dřevem mohou jeho složky ovlivnit pevnost lepidla



Osobní/nákladní vozy:


Snímače, lepení krycích panelů všech typů, např. reflektorů, zrcadel, ozdobných lišt, stropů, nárazníků atd.



Kovozpracující průmysl a stavebnictví:


Lepení kabelovodů, montáž cedulí, skleněných prvků, madel, kovových obložení a základních desek pro dveře a výtahy a plastových dílů pro neonové reklamy.



V případě kopulových světel, skleníků apod. zvažte různé hodnoty tepelné roztažnosti konkrétních použitých materiálů.



Sanita:


Zrcadla, držáky, dekorativní prvky, dávkovací systémy atd.



Dřevo/konstrukce:


Kovové profily při stavbě fasád, skleněné a plastové díly pro klenutá světla a skleníky, okenní a dveřní tyče atd.

Návod

Maximální nosný výkon je dosažen pouze za optimálních podmínek zpracování. Oboustranná montážní páska Power drží na těch nejhladších nebo lehce texturovaných, dostatečně pevných plochách, kde je udržována teplota zpracování vyšší než 10 °C. Lehké obroušení může zlepšit sílu lepení. Je třeba také odstranit z kovu veškeré oxidované vrstvy. Před lepením vždy důkladně odstraňte veškerý prach po broušení. Nepoužívejte stlačený vzduch obsahující olej. Viz také technický list s údaji.

Báze lepidla

Akrylát

Pomocný materiál

Akryl, Pěna

Barva

Transparentní

Šířka role

25 mm

Délka role

10 m

Tloušťka

1 mm

Min./max. teplota zpracování

15 až 30 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 90 °C

Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám

150 °C

Odolnost vůči UV záření

Ano

Odolnost vůči vlhkosti

Ano

Lepivost při 25 mm

29 N

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

Unlimited / Skladování v chladu a suchu, bez slunečního svitu, 15°C až 25°C

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Předběžný čistič

ČISTIČ NA SKLO 1L

Speciální čisticí prostředek na plasty, lakované kovové povrchy a skleněné díly
Izopropanolový čistič IPA

IPA ČISTIČ

Pro univerzální použití
Přítlačný váleček

PŘÍTLAČNÝ VÁLEC-PRO LEPENÍ

Pro přitlačování velkých ploch materiálu lepeného kontaktním lepidlem