Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kyanoakrylátové lepidlo Standard

Standardní kyanoakrylátové vteřinové lepidlo
VTEŘINOVÉ LEPIDLO 50G SUPER GLUE

Obj. č. 0893099051

EAN 4050641297044

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kyanoakrylátové lepidlo Standard

Obj. č. 0893099051
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
Kyanoakrylátové vteřinové lepidlo pro univerzální použití

Patentovaný speciální uzávěr


  • Práce jednou rukou

  • Přesné dávkování

  • Zabraňuje zalepení hrotu


Lepí během několika sekund


  • Lze okamžitě zpracovávat

  • Rychlé opravy

  • Snadná výstavba bez dalšího spojovacího materiálu

  • Za normálních okolností není nutná vyšší teplota
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro lepení kovů, plastů a pryžových dílů mezi sebou i k dalším materiálům.

Návod

Lepené plochy musí být čisté, odmaštěné a suché. Naneste lepidlo v tenké rovnoměrné vrstvě pouze na jednu lepenou plochu. Spojte lepené plochy pod dostatečným tlakem, abyste dosáhli dokonalého dosednutí. Udržuje potřebný tlak během celé doby tuhnutí.

Chemická báze

Etylester kyselin kyanakrylátové

Barva

Bezbarvý

Hustota

1,08 g/cm³

Min./max. pevnost v tahu / podmínky

140-1500 N/mm² / podle normy DIN EN 1465, Al/Al, 0,2mm spára, 20°C

Min./max. pevnost v tahu

140-1500 N/mm²

Min./max. teplotní podmínky

-30 až 80 °C

Min./max. teplota zpracování

-30 až 80 °C

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

15 Měsíce / při 20°C

Obsah balení

46,3 ml

Hmotnost obsahu

50 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace