LED stropní svítidlo Sil
LED stropní svítidlo, Sil
LEPCHT-LED-SIL-ALU-LD2-ZZ-961MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Světlo bez UV záření
Integrovaný bezkontaktní dveřní spínač osvětlení
Materiál pouzdra: Hliník
Rozsah dodávky:
- Stropní svítidlo včetně bezkontaktního dveřního spínače
- 2,0 m vedení se zástrčkou LD2
- Boční přídržná spona
Připojení: LED transformátor 24 V DC (viz. přípojné příslušenství)
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vnitřní skříňová světla jsou obzvláště vhodná pro kuchyně, ložnice a obytné prostory
Typ světelného zdroje | LED |
Výkon | 2 W |
Barva světla | Teplá bílá (WW) |
Délka | 961 mm |
Délka kabelu | 2 m |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Životnost světelného zdroje | 40000 h |
Světelný tok | 132 lm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!