Chcete se zaregistrovat do e-shopu?

Pouze tři kroky stačí, abyste se zaregistrovali a mohli využívat všechny funkce online obchodu.

Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům

Přihlášení pro zákazníky
Chcete se zaregistrovat do e-shopu?

Pouze tři kroky stačí, abyste se zaregistrovali a mohli využívat všechny funkce online obchodu.

Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům

LED svítidlo, E27 standardní, bez funkce stmívání

LED svítidlo, E27, baňka, bez fce stmívání
ŽÁROVKA-LED-E27-KLASIK-9,5W-STUD.-810LM

Obj. č.: 0978300192

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

LED svítidlo, E27 standardní, bez funkce stmívání

Obj. č.: 0978300192

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Počet

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Informace o výrobku

Katalogové listy(X)

Přílohy ve formátu PDF 1

Datové listy(X)

Certifikáty/Dokumenty(X)

LED svítidlo klasického tvaru Ideální do bytových domů, hotelů, restaurací, kanceláří, chodeb, jídelních oblastí a foyer.

Okamžitý 100% jas po zapnutí bez fáze nahřívání



Dlouhá životnost


  • Nižší náročnost na údržbu


Úspora energie


  • Nahrazuje tradiční osvětlení

Nahrazuje žárovku s vláknem/halogenovou žárovku

60 W

Barva světla

Neutrální bílá

Teplota barev

4000 K

Výkon

9.5 W

Světelný tok

810 lm

Úhel vyzařování

330 Stupeň

Délka

112 mm

Třída energetické účinnosti

A+

Životnost světelného zdroje

15000 h

S funkcí stmívání

Ne

Min. index reprodukce barev (CRI)

80

Průměr

60 mm

Min./max. teplotní podmínky

-30 až 40 °C

Označení patice

E27