Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Vestavné LED osvětlení AOW 20

Zapuštěné svítidlo LED AOW 20, čtvercové
LEPCHT-LED-AOZ20-CTVRE-(CHTRM-MATT)-CZ

Obj. č. 0976500133
EAN 4048539512492

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Univerzální použití jako vestavné, polozapuštěné (s distanční vložkou) nebo světlo na omítku (s montážním kroužkem)
  • Světlo neobsahuje UV záření

  • Pouzdro s upevňovací sponkou

  • Stmívatelné

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro restaurace, kanceláře, výlohy a výstavní skříně, muzea a výstavy.


Zvláště vhodné pro nasvícení povrchů citlivých na teplo a výrobků, které nemají být vystaveny žáru (např. v obchodech s potravinami, cukrárnách, kavárnách nebo pekárnách).

Materiál skříně

Plast

Výkon

4 W

Barva světla

Studená bílá (CW)

Min. teplota barev

4746 K

Max. teplota barev

5028 K

Min. index reprodukce barev (CRI)

70

Průměr instalace

78 mm

Typ připojení

Plug-in systém LD1

Stupeň krytí

IP 20

Životnost světelného zdroje

50000 h

Světelný tok

350 lm

Barva

Chrom

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Elektronický bezpečnostní transformátor Pro LED světla se zásuvným systémem LD1

TRAFO-ND-LED-3PØI-LD1-9Z-350ST-DC

x 1 ks
Elektronický bezpečnostní transformátor Pro LED světla se zásuvným systémem LD1

TRAFO-ND-LED-9PØI-LD1-9Z-350ST-DC

x 1 ks
Elektronický bezpečnostní transformátor Pro LED světla se zásuvným systémem LD1

TRAFO-ND-LED-2X9PØI-LD1-2X9Z-350ST-DC

x 1 ks
Elektronický bezpečnostní transformátor

TRAFO-ND-LED-2X3PØI-LD1-2X9Z-350ST-STM

Stmívatelný, 1–10 V
x 1 ks
LED bezpečnostní transformátor Pro zapuštěnou montáž

TRAFO-POVYR-350ST-18Z

Vestavěný transformátor, vhodné pouze do podhledů
x 1 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Prodlužovací kabel Pro LED světla se zásuvnými systémy LED A (12 V) a LD1 (350 mA)

PR-SPOJVED-TRAFO-LED-LD1-1,0M

x 1 ks
Prodlužovací kabel Pro LED světla se zásuvnými systémy LED A (12 V) a LD1 (350 mA)

PR-SPOJVED-TRAFO-LED-LD1-2,0M

x 1 ks
Podomítkový stmívač AOW

SPIN-EL-STMMER-EVNSTA-AOZ-VA-STM1

1-10 V
x 1 ks
Elektronický spínač

SPIN-EL-FPNK

Elektronický bezdrátový přepínač pro bezdrátový přijímač
x 1 ks
Elektronický bezdrátový přijímač

SPIN-EL-FPNKOKPV-0976700100

Bezdrátový přijímač pro spínání halogenových nebo LED transformátorů
x 1 ks
Distanční kroužek

PR-VZDAKR-LEPCHT-LED-AOZ20-CTVRE-VA

Pro vestavné LED světlo AOW 20, čtvercové, se zápustnou hloubkou nejméně 12 mm
x 2 ks
Distanční kroužek

PR-VZDAKR-LEPCHT-AOZ20-CTVRE-(CR-MATT)

Pro vestavné LED světlo AOW 20, čtvercové, se zápustnou hloubkou nejméně 12 mm
x 2 ks
Montážní kroužek

PR-EKFSTAKR-LEPCHT-AOZ20-CTVRE-(CR-MATT)

Pro vestavné LED světlo AOW 20, čtverec
x 2 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace