Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Barva pro detekci pohybu

Těsnicí hmota s ochranou proti neopráv. manipulaci
BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKOVACÍ LAK ČERVENÝ

Obj. č. 0893741451
EAN 4056807423593
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Lak bez rozpouštěděl určených k pojištění, označení a utěsnění s dobrou přilnavostí téměř ke všem materiálům.

Vysoká teplotní odolnost až do 145 °C


Vhodné i pro venkovní použití



Vysoká tepelně izolační odolnost


Jako kryt elektricky vodivých částí



Velká mechanická pevnost


Odebrání je přesto možné



Nehrozí koroze



Dobrá odolnost vůči vodě, omezená odolnost vůči oleji, benzinu a dieselu



Bez rozpouštěděl a silikonů



Praktická harmoniková láhev


  • Snadná manipulace

  • Lepší odstranění zbytků

  • Nehrozí zanášení špičky

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Lak na zajištění šroubů je vhodný pro vizuální kontrolu všech možných pohybů mezi upravenými spojenými díly, čímž spoj utěsní lakem a dokumentuje stav pro účely zajištění kvality, výrobní kontroly a testování výrobků a chrání před neoprávněným vniknutím třetími stranami. Lak na uchycení šroubů se nanáší na stavěcí šrouby, tlakové maznice, matice a další závitové spoje poté, co byly správně předepjaty a nastaveny.


Výrobek lze také použít k zakrytí elektricky vodivých dílů tak, aby byly chráněny před korozí a dotykem.


A pro barevné označování nářadí. Pro mechaniky, kteří často pracují v jiných dílnách nebo kteří spolupracují s několika kolegy v dílně.

Návod

Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnoty. Naneste / nakapejte barvu přímo na zajišťovanou plochu.


Další informace naleznete v technických údajích.

Barva

Ohnivě červená RAL 3000

Obsah balení

50 ml

Hustota/podmínky

0,99 g/cm³ / při 20°C, 50% relativní vlhkosti

Min. počáteční pevnost

30 min

Min./max. konečná pevnost

12 h-24 h

Min./max. teplota zpracování

5 až 30 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 145 °C

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje rozpouštědla

Ano

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

24 Měsíce / skladování v chladu a suchu, v uzavřených originálních obalech

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Čisticí utěrka Tex-Rein

UTĚRKY TEX-REIN 27X38CM 150 KS BAL.

Extra jemná čisticí utěrka pro prostory citlivé na prach a cupaninu