Lak ve spreji Special, bezbarvý lak
Bezbarvý lak, nitro-alkyd, Special
LAK SPREJ TRANSP. VYSOKÝ LESK 400ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvalitní nitro-alkydový sprej
- Rychleschnoucí
- Snadné použití
- Velmi dobrá kryvost
- Dobrá kryvost
Lze přelakovat všemi běžnými základními nátěry, tmely a barvami
Rychleschnoucí nátěr na bázi pryskyřice
Neobsahuje těžké kovy
Doba schnutí při 20 °C
- Doba schnutí< 10 min.
- Suchý pro manipulaci po < 20 min.
- Suchý na dotek po < 60 min.
Odolný proti teplotě do +80°C
Teplota skladování +15 až +25 °C při relativní vlhkosti až 60 %. Optimální teplota zpracování je +20 °C. Nenanášet na povrchy pokryté laky na bázi syntetické pryskyřice, jelikož hrozí zvedání a roztržení starého nátěru.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Datové listy(X)
Široké možnosti použití: Užitková vozidla, karoserie, radiátory, okenní konstrukce, ocelové konstrukce atd. Doporučeno pro opravy a lakování dílů. Vhodnými povrchy jsou laky na bázi rozpouštědel nebo vody a zbroušené staré laky.
Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu asi 3 minut. Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnoty. Odstraňte z povrchu rez a uvolněné části starého nátěru, přebruste jej a ošetřete základním nátěrem. Vzdálenost postřiku: 20–25 cm. Mezi dvěma nástřiky nechte vrstvu zaschnout po dobu přibl. 5 minut.
Chemická báze | Nitro-alkydaly |
Obsah balení | 400 ml |
Barva | Transparentní |
Stupeň lesku | Vysoce lesklý |
Konstrukce | Kulatá tryska |
Doba zaschnutí prachu | 10 min |
Neobsahuje AOX | Ano |
Min. bod vzplanutí | -4 °C |
Hustota | 0,75 g/cm³ |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 15°C až 25°C a max. 60% relativní vlhkosti vzduchu |
Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!