Lakovací sprej, vysoký lesk
Lakovací sprej, nitro-alkyd, vysoký lesk
LAK SPREJ LESK
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvalitní nitro-alkydový sprej
- Snadná práce
- Vynikající vlastnosti roztíratelnosti
- Rychleschnoucí
- Dobrá kryvost
Lze přetírat přes všechny běžné základní laky, tmely a barvy
Rychleschnoucí nátěr na bázi pryskyřice
Neobsahuje těžké kovy
Doba schnutí při 20 °C
- Doba schnutí< 10 min.
- Suchý pro manipulaci po < 20 min.
- Suchý na dotek po < 60 min.
400 ml plechovka s kulatou tryskou, 600 ml plechovka s vějířovitou tryskou
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Datové listy(X)
Pro opravy laku, ochranu před korozí a povětrnostními vlivy a pro povrchovou úpravu.
Povrchy: Dřevo, kov, textilie, kámen, keramika, sklo, plasty s možností nátěru, beton, proutí. Široké možnosti použití: Užitková vozidla, karoserie, radiátory, okenní konstrukce, ocelové konstrukce atd.
Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu alespoň 2 minut. Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Odstraňte z povrchu rez a uvolněné části starého nátěru, přebruste jej a ošetřete základním nátěrem. Vzdálenost postřiku: 20–25 cm. Mezi dvěma nástřiky nechte vrstvu zaschnout po dobu přibl. 5 minut.
Obsah balení | 600 ml |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016 |
Chemická báze | Nitro-alkydaly |
Stupeň lesku | Vysoce lesklý |
Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C |
Hustota | 0,77 g/cm³ |
Doba zaschnutí prachu | 10 min |
Min./max. vzdálenost rozprašování | 20-25 cm |
Min. vzdálenost rozprašování | 20 cm |
Max. vzdálenost rozprašování | 25 cm |
Suchý pro manipulaci po | 20 min |
Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |
Min. teplota zpracování plechovky | 20 °C |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 15°C až 25°C a max. 60% relativní vlhkosti vzduchu |
Podmínky pro dobu vysušení | při 20°C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Min. doba odvětrávání | 5 min |
Provedení | Plechovka |
Konstrukce | Vějířovitá tryska |
Neobsahuje těžké kovy | Ano |
Bez freonů (výtlačný plyn) | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!