Lakovací stříkací pistole ESENCIAL W21
Lakovací pistole ESENCIAL W21
LAKOVACÍ PISTOLE-ESENCIALW21-1,75MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vybavení
- Optimalizovaný systém trysek
- Hubice a jehla z nerezové oceli.
- Tělo z hliníku.
- Ergonomické tělo.
- K dispozici je osm různých velikostí trysek.
- Nádrž s 750 cm3 se systémem proti kapání.
- Vhodné pro kompresor od 2 HP.
Výhody
- Nízká spotřeba vzduchu při provozu přenosného kompresoru.
- Snadno použitelná pistole.
- Vyrobeno z vysoce odolných materiálů.
- Bezpečnostní systém proti přivření.
Výhody
- Rychlá aplikace produktu.
- K dispozici je příslušenství a náhradní díly pro údržbu a opravy prováděné uživatelem.
- Vhodné pro použití různých typů výrobků díky volitelným krokům.
- Vysoký přenos produktu.
- Jeho univerzálnost eliminuje potřebu několika pistolí pro různé aplikace.
Tyto pokyny jsou pouze doporučení založená na našich zkušenostech. Doporučujeme pro každý nový typ aplikace provést zkoušku a pečlivě si přečíst návod k použití aplikovaného produktu.
Obsah balení | 750 ml |
Hmotnost výrobku (na kus) | 640.000 g |
Barva | Černá |
Materiál | ALU/ALU |
Min. provozní tlak | 0.8 bar |
Max. pracovní tlak | 4 bar |
Provozní tlak | 2.2 bar |
Spotřeba vzduchu | 160 l/min |
Min. vzdálenost rozprašování | 15 cm |
Max. vzdálenost rozprašování | 25 cm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!