Lamelový brusný kotouč na nerezovou ocel
Lamelový brusný kotouč na nerez ocel
LAM.KOT.W PR.125 MM,HR40, ZK
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro ruční broušení elektrickými a pneumatickými úhlovými bruskami
Max. obvodová rychlost 80 m/s
Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)
Robustní tkanina z polyesteru a bavlny
Podložný kotouč ze skelné tkaniny
Brusná tkanina (zirkon-hliník)
- Dlouhá životnost
- Vysoký úběrový výkon
- Samoostření
Při práci používejte vhodné ochranné prostředky, např. ochranné brýle, rukavice, pracovní obuv a masku proti prachu. Při broušení vždy používejte vhodný ochranný oděv. Při použití poškozeného kotouče hrozí úraz. Používejte pouze nepoškozené kotouče. Nepřekračujte maximální přípustnou obvodovou rychlost.
Čisté a správné skladování kotoučů
Suché místo při pokojové teplotě +20 °C
Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 13743 a normy OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)
Datové listy(X)
- Slouží k broušení povrchů a hran, orovnávání a vyhlazování, odstraňování otřepů a obrábění svarů.
- Plechy z nerezové oceli, nelegované speciální oceli, legované a vysoce legované oceli, ušlechtilé a kyselinovzdorné oceli, niklované oceli
Průměr (Ø) | 125 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Zrnitost | 40 |
Konstrukce | Rovný |
Materiál držáku talíře | Skleněná tkanina |
Max. rychlost otáčení | 12250 ot/min |
Materiál brusného materiálu | Zirkonový korund |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!