Lamelový průhledový kotouč
Průhledový lamelový kotouč
LAMELOVÝ KOTOUČ PRŮHLEDOVÝ 125, D 40

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dobře viditelný obrobek
- Omezuje nežádoucí přebroušení.
- Méně chyb při práci.
Lepší kvalita povrchu díky lépe zacílené práci
Nízká teplota při broušení díky vrtulovému efektu
Nižší teplota povrchu omezuje nežádoucí zmodrání obrobku.
Kvalitní a stabilní vedení
Při broušení pouhého dřeva nebo plastu je nutno kotouč očistit přebroušením na železném nástroji s ostrými hranami.
Všeobecné strojírenství
- Příprava a následné opracování svarů
- Odrezování
- Odstraňování vodního kamene (v malém rozsahu)
- Broušení tepaného železa (mříže, zábradlí apod.)
- Odstraňování nadbytečného zinku ze svarů před potahováním plastem
Obrábění ušlechtilé oceli
- Stavba potrubí, nádrží a kontejnerů
- tavba technologických systémů (chemický průmysl)
- Stavba průmyslových systémů (např. pivovary, potravinářství)
- Výroba člunů
Obrábění hliníku (a všech neželezných kovů)
- Speciální vozidla (např. silážní stroje, sanitky, hasičské vozy apod.)
- Loďařský průmysl
- Stavba letadel
Zemědělská technika
Ostření čepelí (sekačky, křovinořezy)
Karosářství
- Opravy po nehodách: Nátěry a plniva, spoje pájené metodou MIG
- Stavba speciálních vozidel (nástavby nákladních vozů, servis, spotřební díly pro vozidla přepravující sypké hmoty)
Zpracování dřeva a FRP
Přesné opravy povrchů a hran.
Průměr (Ø) | 125 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Zrnitost | 40 |
Konstrukce | Půlkulový |
Materiál držáku talíře | Skleněná tkanina |
Max. rychlost otáčení | 12250 ot/min |
Max. doporučená rychlost otáčení | 7500 ot/min |
Materiál brusného materiálu | Zirkonový korund |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)