Laminátová koncová spona
Laminátová konc. spona, fotovolt. moduly
PRIDRSV-SOLOV-END-PUR-6,8MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze použít pouze pro příčnou montáž!
- Certifikace od First Solar, Calyxo a Q-Cells
Pro každou koncovou sponu je vyžadován jeden kluzný blok, jeden šroub s oválnou hlavou, ISO 7380, M8 x 35, nerezová ocel A2 a jeden kotouč s ozubeným okrajem M8, nerezová ocel A4.
Datové listy(X)
Vhodné pro výšku modulu | 6,8 mm |
Vzdálenost upnutí mezi moduly | 16 mm |
Šířka sevření | 80 mm |
Materiál | ALU |
Povrch | Základní |
Materiál upínacích čelistí | ALU |
Materiál profilu | EPDM |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!