Laminátová koncová spona Pro bezrámové fotovoltaické moduly (laminátové moduly)
Laminátová stření spona, předmontovaná
PRIDRSV-SOLOV-END-ALU-6,8MM-VK13
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kompletně předmontované
Koncovou sponu lze nacvaknout přímo na montážní lištu bez jakýchkoliv přípravných prací
Lze použít pouze pro příčnou montáž!
Certifikace od First Solar, Calyxo a Q-Cells
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro výšku modulu | 6,8 mm |
Vzdálenost upnutí mezi moduly | 16 mm |
Šířka sevření | 80 mm |
Materiál | ALU |
Povrch | Holý |
Vhodné pro montážní lištu | 47 x 37 mm |