Lehký žebřík s plošinou s dlouhým zábradlím a velkou plošinou
Lehký žebřík s plošinou
LEHKÉ ŠTAFLE S PLOŠINOU A MADLY-6STUPŇŮ
Obj. č. 0962931846
EAN 4062856004065
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Mimořádně velká drážkovaná plošina pro stání, bezpečnostní tyč a zábradlí zajišťují bezpečnou a pohodlnou práci i po delší dobu
- Zábradlí lze sklopit a ušetřit tak čas a prostor během přepravy a skladování
- Přihrádka integrovaná v bezpečnostní tyči umožňuje odkládání
- Stupínky o hloubce 84 mm s drážkovaným povrchem a protiskluzová třída R12 podle normy DIN 51130 pro zajištění vysoce bezpečného nášlapu
- Spojení mezi stojnami a příčkami se speciálními nýty a přídavné vzpěry zajišťují vysokou robustnost a dobrou torzní tuhost
- Velmi dobrá odolnost vůči ohybu díky stupínkům a vzpěrám vyrobeným z extrudovaného hliníkového profilu
- Umožňuje snadné přemístění do provozní polohy a přepravu ve složeném stavu pomocí volitelných přepravních válečků, obj. č. 0962931938
Materiál | ALU |
Povrch | Základní |
Počet úrovní (včetně plošiny) | 1 x 6 |
Délka | 2,71 m |
Šířka (dole) / šířka (nahoře) | 0,66/0,38 m |
Rozměry lišty | 20 mm x 86 mm |
Vzdálenost kroku | 270 mm |
Hloubka stupně | 84 mm |
Oblast stojanu podle normy TRBS 2121-2 | Ano |
Výška plošiny | 1,50 m |
Rozměry platformy | 380 x 370 mm |
Délka kroku | 1,51 m |
Výška, svislá | 2,50 m |
Povolené zatížení | 150 kg |
Výška stojanu | 1,50 m |
Pracovní výška | 3,00 m |
Výškový dosah | 3,50 m |
Hmotnost | 15,8 kg |
Normy | EN 131 |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!