Lepený kombinovaný kotouč Řezání a hrubování
Lepené řezné a brusné kotouče, Speed
KOMBI KOTOUČ SPZELEN PR.125X2.2/22
ZEBRA



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro ocel a nerezovou ocel
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
- Tři vrstvy skelné tkaniny zaručují vysokou úroveň bezpečnosti.
- Nízké vibrace, práce bez únavy
- Nízká řezné teplota díky speciálnímu tmelu
- Brusné zrno je jemné, ale extrémně agresivní, což zajišťuje optimální kvalitu povrchu
![]() | |
Průměr | 125 mm |
Středový otvor | 22.2 mm |
Tloušťka | 2.2 mm |
Počet otáček | 12200 ot/min |
Konstrukce | Lomený |
Obráběné materiály | Nerezová ocel, Ocel |
Datové listy(X)