Lepicí a těsnicí hmota Super RTV
Lep./těs. hmota Super RTV, silikon, bez neb. látek
SUPER RTV SILIKON ČERVENÝ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výborná odolnost vůči chemikáliím
- Může být používána také na kritických místech, kde přichází do styku s různými kapalinami
- Vynikající odolnost vůči motorovému a převodovému oleji, chladivům a nemrznoucím směsím
Při vytvrzování nevytváří kyseliny
- Nekorozivní, bez negativních vlivů na elektronické součástky a lambda sondy
Těsnicí materiál v nádobce se stlačeným vzduchem
- Snadné dávkování bez dalších pomůcek
- Tenké a rovnoměrné nanášení housenky
Při utěsňování např. olejových van nebo převodovek je velmi důležité, aby těsnicí materiál nevnikl dovnitř. Z tohoto důvodu doporučujeme nanést těsnicí materiál na styčné plochy součástí. Spojte obě součásti, opatrně je stiskněte rukou a mírně posuňte proti sobě. Poté součásti opět oddělte a odstraňte těsnicí materiál, který vnikl dovnitř. Součásti do 5 minut znovu spojte a pevně utáhněte. Před uvedením do provozu zkontrolujte dobu tvrdnutí (podle tloušťky těsnicího materiálu).
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Optimální přilnavost k suchým, čistým a nezaprášeným povrchům. Starý těsnicí materiál je nutné z povrchu zcela odstranit.
Barva | Červená |
Obsah balení | 200 ml |
Chemická báze | Neutrálně zesítěné silikony, na bázi oximu |
Pach/vůně | Charakteristický |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -60 až 315 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 370 °C |
Rozsah aplikací | Olejová čerpadla |
Hustota | 1,25 g/cm³ |
Min. čas tvoření škraloupu | 5 min |
Podmínky pro čas tvoření škraloupu | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Rychlost vytvrzení | 3 mm/d |
Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu |
Tvrdost podle Shoreho A | 25 |
Min. pevnost v tahu | 2.2 N/mm² |
Podmínky pro pevnost v tahu | podle normy ASTM D-412 |
Max. tažnost při přetržení / podmínky | 500 % / Podle normy DIN 53504 |
Tepelná vodivost λ | 0.2 J/(m*s*K) |
Podmínky pro tepelnou vodivost λ | podle normy ASTM D-2214/70 |
Součinitel teplotní roztažnosti | 0.0002 1/K |
Podmínky pro součinitel teplotní roztažnosti | Podle normy ASTM EB-31 |
Dielektrická pevnost | 16 kV/mm |
Podmínka pro dielektrickou pevnost | Podle normy ASTM D-149 |
Relativní permitivita | 2,8 |
Podmínky pro relativní permitivitu | 1 MHz, ASTM D-150 |
Součinitel ztrát | 0,002 |
Podmínka pro součinitel ztrát | 1 MHz, ASTM D-150 |
Specifický vnitřní izolační odpor | 1000000000000000 Ohm/cm |
Podmínky pro specifický vnitřní izolační odpor | Podle normy ASTM D-257 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!