Lepicí hřebík Nerezová ocel A2, v pásu
Balení střeš. hřebíků DIGA WO-1/21, ner. ocel A2
HŘEBÍK PRO POKRÝVAČE A2 32MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dodávány v praktické přepravní krabici:
- Lepicí hřebíky s kulatou hlavou 21°
- 2 plynové kartuše (1 kartuše cca na 1000 hřebíků)
Obj. č.: 0864922832 pouze pro zpracování se speciální sadou pro délky hřebíků do 32 mm. Lepicí sada 25/32 mm
Obj. č.: 0707864835, pro DIGAWO-1/21 Combi.
Hřebíky dle normy DIN EN 14952 a A1 (Eurocode 5)
![]() | |
Délka hřebíku (Ls) | 32 mm |
Průměr hřebíku (Ø ds) | 2.8 mm |
Průměr hlavy (Ø dk) | 7.0 mm |
Materiál hřebíku | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Drážkovaný |
Počet kartuší | 2 ks |
Obsah balení | 80 ml |
Počet hřebíků | 2000 ks |
Délka zásobníku (Lg) | 184 mm |
Datové listy(X)