Lepicí páska
Lepicí páska, 0,13 mm
LEPPAS-IZOGENVLEK-30MMX20MX0,13MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pomocný materiál | PVC |
Báze lepidla | Kaučuk |
Tloušťka | 0.13 mm |
Barva | Izogenní šedá |
Šířka | 30 mm |
Délka | 20 m |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -18 až 90 °C |
Min. teplota zpracování | -10 °C |
Lepivost při 10 mm | 2.6 N |
Prodloužení při přetržení | 215 % |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Odolnost vůči vlhkosti | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | skladování vsuchu, vbezprašném prostředí, chráněno před slunečním svitem a jinými zdroji tepla, přibl. 20°C, 50%vlhkost |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Ano |
SVHC podle nařízení REACH < 0,1 % | Ano |
Bez obsahu chlorovaných parafinů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu rozpouštědel (< 1 %) | Ano |
Bez obsahu uhlovodíkových změkčovadel (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %) | Ano |
Bez zbytků granulí pneumatik | Ano |
Datové listy(X)