Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Lepicí páska STAMISOL

Lepicí těsnicí páska STAMISOL
STAMISOL PÁSKA -BORDEAUX-80MMX25M

Obj. č. 0992712176

EAN 4056807692166

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lepicí páska STAMISOL

Obj. č. 0992712176

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 3 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Barevně sladěná lepicí páska pro barevné fasádní fólie STAMISOL zajišťuje trvalý spolehlivý spoj

Silně přilnavá


Trvanlivé a spolehlivé přilepení k fasádním fóliím Stamisol



Robustní a odolné


Velmi dobrá odolnost proti UV záření, teplu a vlhku



Vizuálně nenápadný lepený spoj


Identický barevný tón a stejný povrch jako fasádní fólie

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Lepené povrchy musí mít odpovídající nosnost a musí být suché a zbavené prachu, maziv a silikonu. Při aplikaci nesmí být páska příliš napnutá a nesmí se vyskytovat záhyby a zároveň je pásku nutné silně zatížit.

Pomocný materiál

Polyester

Báze lepidla

Akrylová disperze

Barva

Bordó

Šířka

80 mm

Délka

25 m

Min./max. teplota zpracování

5 až 30 °C

Odolnost vůči UV záření

Vynikající

Neobsahuje rozpouštědla

Ano

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

12 Měsíce / při 18°C a relativní vlhkosti 55%

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Fasádní fólie STAMISOL ADVANCED FA 2 TAPE

STAMISOL FA

Robustní fólie na fasády s dekorativními spárami o volné šířce max. 50 % povrchu fasády a 50 mm v jednotlivých spárách.
x 65 m2
Fasádní fólie STAMISOL ADVANCED FA POP 2 TAPE

STAMISOL FAS.FOL.FA-POP-2SK-SLONOVÁ KOST

Barevná fólie na fasády s dekorativními spárami o volné šířce max. 50% povrchu fasády a 50 mm v jednotlivých spárách.
x 65 m2
Fasádní fólie STAMISOL ADVANCED FA POP 2 TAPE

STAMISOL FAS.FOL.FA-POP-2SK-BORDEAUX

Barevná fólie na fasády s dekorativními spárami o volné šířce max. 50% povrchu fasády a 50 mm v jednotlivých spárách.
x 65 m2
Fasádní fólie STAMISOL ADVANCED FA POP 2 TAPE

STAMISOL FAS.FOL.FA-POP-2SK-ZELENÁ

Barevná fólie na fasády s dekorativními spárami o volné šířce max. 50% povrchu fasády a 50 mm v jednotlivých spárách.
x 65 m2
Fasádní fólie STAMISOL ADVANCED FA POP 2 TAPE

STAMISOL FAS.FOL.FA-POP-2SK-MODRÁ

Barevná fólie na fasády s dekorativními spárami o volné šířce max. 50% povrchu fasády a 50 mm v jednotlivých spárách.
x 65 ks