Lepicí páska STAMISOL
Lepicí těsnicí páska STAMISOL
STAMISOL PÁSKA -ZELENÁ-80MMX25M
Obj. č. 0992712177
EAN 4056807692142
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Silně přilnavá
Trvanlivé a spolehlivé přilepení k fasádním fóliím Stamisol
Robustní a odolné
Velmi dobrá odolnost proti UV záření, teplu a vlhku
Vizuálně nenápadný lepený spoj
Identický barevný tón a stejný povrch jako fasádní fólie
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Lepené povrchy musí mít odpovídající nosnost a musí být suché a zbavené prachu, maziv a silikonu. Při aplikaci nesmí být páska příliš napnutá a nesmí se vyskytovat záhyby a zároveň je pásku nutné silně zatížit.
Pomocný materiál | Polyester |
Báze lepidla | Akrylová disperze |
Barva | Zelená |
Šířka | 80 mm |
Délka | 25 m |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 30 °C |
Odolnost vůči UV záření | Vynikající |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / při 18°C a relativní vlhkosti 55% |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!