Lepicí těsnicí páska Fasádní páska Eurasol®
Lepicí těsnicí páska EURASOL, fasádní
LEPÍCÍ PÁSKA EURASOL-TERM-FAS-B60-L25M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rozpustný podklad odolný vůči UV záření pro použití na fasádních fóliích
Jednoduchá a rychlá aplikace díky krycí fólii s otvorem pro prst
Extrémně pevné lepidlo s optimální odolností proti stárnutí
- Zaručuje permanentně neprodyšný a větruodolný spoj
- Spolehlivý spoj při teplotě od -10 °C
Ekologicky bezpečný produkt
- Neobsahuje rozpouštědla
- Odolné vůči změkčovadlům
- Neobsahuje ekologicky škodlivé látky
Fasádní těsnicí páska Eurasol® je ideální pro lepení fasádních fólií WÜTOP® a byla pro použití s těmito fóliemi testována.
Z tohoto důvodu doporučujeme pro dosažení optimálních výsledků používat fólie WÜTOP®.
Trvalý spoj fasádních fólií otevřenou částí max. 40 % plochy fasády a odstupem spojů do 50 mm.
Pro lepení překrývajících se částí těchto fólií a spojů a průchodů do rohové konstrukce.
Pásku Eurasol® upevněte k překrývajícímu se spoji tak, že odstraníte několik centimetrů krycího papíru. Postupně odstraňujte zbývající krycí papír a lepicí pásku přitlačováním přilepte po celé délce překrývajícího se spoje.
Dbejte na dostatečný přítlak.
Po přilepení lepicí pásku odřízněte nožem.
Upozornění
Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Zajistěte, aby se v místě spoje nemohla hromadit voda. Nevystavujte přilepenou pásku dlouhodobému napínání.
Pomocný materiál | Potažené polyesterové vlákno |
Báze lepidla | Akrylová disperze |
Barva | Černá |
Šířka | 60 mm |
Délka | 25 m |
Min./max. teplota zpracování | -10 až 50 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 100 °C |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | Unlimited / v uzavřeném originálním obalu při teplotě +5 °C až + 23 °C a vlhkosti 50 % až 60 % |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)