Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Lepidlo STAMCOLL N55

Lepidlo, STAMCOLL N55
STAMCOLL N55 1,9L

Obj. č. 0893700131

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lepidlo STAMCOLL N55

Obj. č. 0893700131

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 4 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
Účel použití

Tyto informace jsou pouze doporučeními založenými na našich zkušenostech. Je nutné provést předběžné testování!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Jednosložkové kontaktní lepidlo pro lepení měkkých PVC fólií k sobě a také k minerálním substrátům, dřevu, dřevotřísce a dalším materiálům. Přípravek Stamcoll N55 se vyznačuje vysokou odolností vůči změkčovadlům.

Návod

Lepené části musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Naneste lepidlo na obě části, které mají být lepeny, tence a rovnoměrně. Po přibližně 8–10 minutách odvětrávání díly přesně sestavte a krátce, ale pevně je stiskněte nebo třete. Lepení musí probíhat během doby zpracování. Další informace naleznete v technických údajích.

Chemická báze

Nitrilový přírodní kaučuk

Barva

Transparentní

Rychlost vytvrzení

0 m/s

Min. doba vytvrzení

3 d

Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení

0 - nehodí se

Podmínky pro čas tvoření škraloupu

0 - nehodí se

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 80 °C

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

12 Měsíce / V těsně uzavřených originálních obalech, nikoliv pod 5°C

Obsah balení

1,9 l

Odolné vůči

Ředidlo, Olej, Benzin, Zředěné kyseliny a louhy

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nanášecí nádoba STAMCOLL N55

DÁVKOVACÍ LAHEV-STAMCOLL-N55-750ML

Pro efektivní a jednoduché nanášení lepidel Stamall