Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Lepidlo a těsnicí prostředek STAMCOLL AS

Lepidlo, STAMCOLL AS
STAMCOLL AS 310ML

Obj. č. 0893700130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lepidlo a těsnicí prostředek STAMCOLL AS

Obj. č. 0893700130
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
For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
  • Velmi dobrá přilnavost bez základního nátěru na různé podklady – dokonce i podklady vystavené vodě

  • Vysoká odolnost vůči UV záření a stárnutí

  • Vhodná pro vnitřní i venkovní použití

  • Rychle tvrdnoucí i při vysoké tloušťky vrstvy

  • Trvale elastické – pro lepení vyrovnávající námahu a dynamická zatížení

  • Téměř bez zápachu

  • Výborná odolnost vůči chemikáliím a žáru

  • Bez obsahu rozpouštědel, izokyanátů a silikonu

  • Lze nanášet nátěr i postřik
Upozornění

Před prvním použitím lepidla/těsnicího materiálu, se přesvědčte, že je materiál zamýšlené kontaktní plochy (pevné, kapalné a plynné) jsou kompatibilní s lepidlem a těsnicím materiálem a nepoškodí je (např. neodbarví). Pro stavební materiály, které jsou následně zpracovány v oblasti lepidla a těsnicího materiálu, je nutné se ujistit, že jejich přísady nebo výpary nepovedou k poškození nebo změnám (např. zabarvení) lepidla a těsnicího materiálu. V případě potřeby je vhodné konzultovat výrobce příslušných stavebních materiálů.

Účel použití

Tyto informace jsou pouze doporučeními založenými na našich zkušenostech. Je nutné provést předběžné testování!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Lepidlo Stamisol/těsnicí prostředek STAMCOLL AS z kartuše


  • je vysoce kvalitní jednosložkové lepidlo/těsnicí hmota na bázi polymerů upravených silanem

  • Vytvrzuje se reakcí s vlhkostí
Návod

Kompatibilita: Barvy, laky, plasty a další nanášené materiály musí být kompatibilní s lepicí těsnicí hmotou.



Čištění: Povrch pro aplikaci musí být čistý, a případné znečištění, jako např. uvolňovací přípravky, konzervační prostředky, mastnota, olej, prach, voda, stará lepidla a tmely a další látky bránící přilnutí, musí být odstraněno.



Čistič neporézních povrchů: Čištění je třeba provést acetonovým čističem (obj. č. 0893 460, 0893 460 002) nebo izopropylalkoholovým (IPA) čističem (obj. č. 0893 223 500, 0893 223 505) a čistou, netřepivou utěrkou (obj. č. 0899 810).



Prevence vzduchových kapes: Pro dosažení optimální přilnavosti a dobrých mechanických vlastností je třeba zabránit vniknutí vzduchu. Vzhledem k velkému množství různých vlivů během zpracování a aplikace, je třeba před samotnou aplikací provést aplikaci zkušební. Je třeba dodržovat datum spotřeby uvedené na obale.

Chemická báze

MS hybridní polymer

Barva

Černá

Hustota/podmínky

1,38 g/cm³ / při 23°C, 50% relativní vlhkosti

Rychlost vytvrzení

2 mm/d

Min. doba vytvrzení

0 s

Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení

23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu

Podmínky pro čas tvoření škraloupu

0 - nehodí se

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až +90 °C

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

9 Měsíce / při 23°C a relativní vlhkosti 50%

Obsah balení

310 ml

Odolné vůči

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace