Lepidlo na autoskla EXPERT MS
Lepidlo na autoskla EXPERT MS
LEPIDLO NA AUT. EXPERT MS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lze použít kdykoli v průběhu roku
Jízda s airbagem je možná po 1 hodině
Prověřená bezpečnost
- Krátké prostoje ověřené crash testy a certifikátem TÜV podle normy FMVSS212
Odolné vůči ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům
Lze použít bez základního nátěru
Lze nanášet na většinu podkladů bez základního nátěru
Další vlastnosti
- Nevodivé
- Vhodné pro vozidla s anténami.
- Odolnost vůči UV záření a stárnutí
Nelze použít k výměně střešního skla/střešního okna/panoramatické střechy.
Pro přípravu povrchu je nutné použít aktivní čistič Würth. Výrobky musí být před použitím testovány na odolnost. Při nanášení lepidla veďte pistoli svisle a začněte jej nanášet uprostřed spodní hrany autoskla. Vozidlo neumisťujte na zvedací plošinu. Vezměte prosím v úvahu technické údaje výrobce vozidla týkající se geometrie housenek lepidla. Je nutné dodržovat časy aplikace a tvrdnutí. Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití, jakož i podmínkám skladování a použití, nepřebíráme žádnou odpovědnost za konkrétní výsledek aplikace. Veškeré technické informace nebo rady poskytované naším bezplatným zákaznickým servisem jsou poskytovány s vyloučením jakékoliv odpovědnosti s výjimkou případů, kdy tyto rady nebo informace jsou součástí smluvně sjednaného rozsahu našich služeb nebo pokud poradce jednal úmyslně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Výměna skel osobních a užitkových vozidel. Lze použít i pro jiné elastické spoje.
Při nanášení materiálu se ujistěte, že je pracovní prostředí čisté. Pro správnou funkci je nezbytné, aby byl výrobek používán s příslušnými součástmi systému Würth. Při nanášení je nutné dodržovat pracovní pokyny dodávané spolu s produktem.
Obsah balení | 290 ml |
Provedení | Kartuše |
Chemická báze | MS polymer |
Barva | Černá |
Min. čas tvoření škraloupu | 10 min |
Hustota/podmínky | 1,50 g/cm³ / při 20°C |
Podmínky pro dobu do odjezdu | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Min./max. doba otevření/ podmínky | 15 min / při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 120 °C |
Pevnost v tahu a ve střihu | 2,5 MPa |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / při 5°C až 30°C |
Pevnost v tahu | 2,3 MPa |
Pach/vůně | Bez zápachu |
Tvrdost podle Shoreho A | 60 +/- 2 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 512,500 g |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Hustota | 1,50 g/cm³ |
Rychlost vytvrzení | 3 mm/d |
Doba do odjezdu (s airbagem) | 1 h |
Doba do odjezdu (bez airbagu) | 1 h |
Tažnost při přetržení | 180 % |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!