Lepidlo na plasty, speciální
Lepidlo na plasty, Special






Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající přilnavost k plastům a kovům
Pro pevné a trvanlivé lepení nejrůznějších materiálů.
Rychlé zpracování
Není nutný základní nátěr ani aktivátor
Vynikající odolnost vůči vlhkosti a různým médiím
- Lepidlo má stále asi 20 % svojí počáteční pevnosti při teplotě +100 °C; toto mechanické změkčení je vratné.
- Nedoporučuje se nepřetržité používání při teplotě nad 100 °C, protože lepidlo je trvale degradováno od teplotu cca +250 °C.
- Lepidlo za sklem nebo plastem ve vnitřních prostorách je odolné vůči UV záření. Působením přímého slunečního záření nebo povětrnostních vlivů může lepidlo ztrácet barvu a křehnout.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Speciálně vyvinuté lepidlo pro lepení, odlévání, utěsnění a zapouzdřování nízkoenergetických plastů a obtížně přilnavých povrchů.
Ideální pro výrobu v automobilovém, strojírenském a nástrojovém průmyslu a pro výrobu modelů, elektroniku, přesné strojírenství, solární techniku, optiku, atd.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném ošetření naleznete v technickém listu.
Nasaďte statickou směšovací trubici na otevřenou kartuši s lepidlem a vložte kartuši do příslušné dávkovací pistole. První 2 cm smíseného lepidla zlikvidujte. Smíchané lepidlo naneste co nejdříve na lepené díly a zafixujte je cca na 2 hodiny.
Další informace naleznete v technických údajích.
Obsah balení | 50 ml |
Provedení | Dvojitá kartuše |
Chemická báze | Akrylát |
Barva | Nažloutlá |
Hustota | 1,05 g/cm³ |
Doba zpracovatelnosti | 5 min |
Min. počáteční pevnost | 2 h |
Rychlost úplného vytvrzení / podmínky | 1 mm/min / 23°C |
Min./max. teplota zpracování | 15 až 23 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -55 až +80 °C |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / při 15°C až 25°C |
Min. kombinovaná pevnost v tahu a pevnost ve smyku | 6 N/mm² |
Tvrdost podle Shoreho D | 50 |
Materiály pro lepení | EPDM (plast), ABS (plast), Tvrdý PVC (plast), Polykarbonát (plast), PMMA (akrylové sklo, plexisklo) (plast), Hliník (kov), Ocel / nerezová ocel (kov), Sklo (skleněné a keramické materiály), Dřevo (dřevo a materiály), Polyolefiny (PP, PE, PET) (plast) |
Vlastnosti lepidla | Tuhé lepení, Rychlé upevnění, Vyplňování spojů / mezer |
Lze brousit po | 0 d |
Podmínky pro broušení | 0 - nehodí se |
Pevnost v tahu a ve střihu1) | |
Podklad | Pevnost v tahu a ve střihu [N/mm²] |
Plast zesílený skleněnými vlákny | 17,1 |
PVC | 14,1 |
ABS | 10,5 |
Za studena válcovaná ocel | 17,2 |
Hliník | 15,7 |
Nerezová ocel | 15,9 |
Akrylát | 6,6 |
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!